コメテ。 ノベルティ ギフト 米 300g(2合分)×100個
ご挨拶やビジネス、プライベートでのギフトにもおすすめのお米のノベルティです。長持ちで残らないものなので相手にも気を遣わず贈ることができます。小分けで配布しやすくかさばりません。
- 用途
- ノベルティ・ギフト・非常用に。
- 仕様
- 真空パック(精米)
- その他
- 【美味しく食べられる期間】精米日から約1年間
- 寸法(mm)
- 150×250×10
- 容量
- 300g×100個
- 質量(g)
- 300
- 内容量
- 1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ




























![フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品] フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


