HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
WHMスペース付
- 用途
- 単相3線式
- 質量(kg)
- 8.1
- 色
- クリーム塗装(2.5Y9/1)
- 寸法(横×縦)(mm)
- 500×320
- 端子
- 【速結アース】5連
- 分岐回路数
- 【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0
- 盤定格(A)
- 24
- 主幹容量(A)
- 30(30F)
- 主幹
- 30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- プチスリム(ブレーカ)
- 分岐内容
- PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
- 内容量
- 1台
注意
※スチール製、ドア付・露出、埋込共用型 主幹30Aタイプは、分岐ブレーカ横一列タイプです※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ


























