フレキシードスマート
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし
ダブル発電対応/フリースペース付
- 内容量
- 1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※記載回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
※分岐電流センサ数は分岐最大搭載数と同数となります。
※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。太陽光発電システム計測×2を個別に計測することができません。2系統の負荷線を特定CT1個にまとめて取付けることで1系統とみなして計測します。なお、合算値は20kW以下としてください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
分電盤 の新着商品
カテゴリ
























![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)