クイケア ソックス ミドル
「忙しくても、自分のケアを諦めたくない」という想いに寄り添い、着圧ソックスの「履きづらい」「脱ぎづらい」悩みを解決!
特殊編み構造で、「秒」で履けて「即」脚スッキリ設計!
足首部分は横伸び仕様で足入れらくらく。
ふくらはぎから上はしっかりハイパワー編み構造。
履き口や足首の不快な締めつけを軽減し、食い込みにくさアップ!
足首からふくらはぎにかけて着圧を段階調整することで、脚をスラっとリフレッシュ。
UPF50+、紫外線遮蔽率98.0%、紫外線をブロック。
- 材質
- ナイロン、ポリウレタン
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリーサイズ(23~26cm)
- 長さL
- ミドル
- 内容量
- 1足
注意
※ご使用前に、アクセサリーなどは外してください。※爪をたてたり、生地を一気に引き上げないでください。
靴下 の新着商品
カテゴリ































