曜日別特売

85123 5本指グリップソックス

85123 5本指グリップソックス - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85123 5本指グリップソックス - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85123 5本指グリップソックス - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85123 5本指グリップソックス - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85123 5本指グリップソックス - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

足裏グリップ付きの5本指ソックス。ライン部分に反射糸を施すことでハーフパンツで着用する際に反射機能をプラスしている。化学結合型の消臭素材「TS DEO」を使用し、気になる臭いを軽減する。
消臭性試験データ(2時間後)減少率:アンモニア89%、酢酸99%、イソ吉草酸99%
2色1セット

色
ブラック
サイズ
フリー(26-28cm)
混率(%)
ポリエステル、綿、その他
対応シーズン
年間
素材
TS DEOパイル
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703505785123
¥3,900
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする