曜日別特売

金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm

金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
仕様
糸面
材質
ウォールナット
長さ(mm)
1680
厚さ(mm)
30
色
クリア塗装
耐荷重(kg)
12
金具
5個
内容量
1セット
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81727935MTO1680I-T4I-B
¥118,500
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする