曜日別特売

防音パネル用緩衝材 D型パッキン

防音パネル用緩衝材 D型パッキン - アラオ

両面テープ付

用途
防音パネル同士の緩衝材として。
トラスコ品番
708-1949
適合本体
15
材質
PVC
幅(mm)
845
奥行(mm)
10
内容量
1箱(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406398AR-4041
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする