曜日別特売

マグネット充電ケーブル

マグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテック

USB→端子3種(Type-C/Lightning/Micro)
磁気吸着式 540°回転可能
100W-240W 対応 高速充電
最大240Wの高出力急速充電
マグネット式接続で着脱が簡単
対応端子:USB Type-C/Lightning/Micro
最大540°可動(端子部+接続部)で自由な角度調整
場所を選ばず快適に使用可能
ナイロン編み込みケーブル採用で高耐久
1年保証

最大出力(W)
240
長さ(cm)
100
接続方式
マグネット式
適合端子
USB Type-C / Lightning / Micro
可動範囲(°)
540(端子部+接続部)
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737060KM-ACLM-240W
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする