曜日別特売
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060

KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060
KM-ACLM-240W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737060

マグネット充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81737060
品番
KM-ACLM-240W
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

USB→端子3種(Type-C/Lightning/Micro)
磁気吸着式 540°回転可能
100W-240W 対応 高速充電
最大240Wの高出力急速充電
マグネット式接続で着脱が簡単
対応端子:USB Type-C/Lightning/Micro
最大540°可動(端子部+接続部)で自由な角度調整
場所を選ばず快適に使用可能
ナイロン編み込みケーブル採用で高耐久
1年保証

最大出力(W)
240
長さ(cm)
100
接続方式
マグネット式
適合端子
USB Type-C / Lightning / Micro
可動範囲(°)
540(端子部+接続部)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする