継手 ユニオン

継手 ユニオン - TBC(タブチ)

ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。
差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。
また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。

トラスコ品番
730-4534
流体
冷温水
呼び径(mm)
10
規格
日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)
温度(℃)
0~95
最高使用圧力(MPa)
0.75
適合管
10mm、ドライフレックスパイプ
内容量
1個
注意
※継手を差し込む前に必ずパイプの面取りをお願いします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737665DRT3 10-YF
¥3,480
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする