TBC(タブチ)
継手 ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81737665
品番
DRT3 10-YF
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。
差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。
また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。
トラスコ品番
730-4534
流体
冷温水
呼び径(mm)
10
規格
日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)
温度(℃)
0~95
最高使用圧力(MPa)
0.75
適合管
10mm、ドライフレックスパイプ
注意
※継手を差し込む前に必ずパイプの面取りをお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材