ダイナフロー
ダイヤフラムポンプQ6-L
人気のオリジナルデザイン
小型で大人気の20Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
接続口径
20A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
50
材質(ボール)
ニトリル
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81739467
Q6-LRU
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません