曜日別特売

エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ

エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ - ワーレン・ラップ

独自のエアバルブ設計によりフリーズしにくく、高頻度運転にも安定して対応が可能です。
高耐久ダイアフラムの採用で耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しております。
現場での分解・洗浄が容易で簡単なメンテナンスでご使用いただけます。
スラリー、薬品、粘性液、微粒子混入液など、幅広い流体への適応性があり、多用途にご利用いただけます。

用途
化学/薬品に。
塗料、インキ、接着剤に。
食品、飲料、化粧品に。
水処理、排水処理に。
トラスコ品番
717-6487
材質
ポンプ本体:ポリプロピレン(接液部)、ポリプロピレン(非接液部)、ダイアフラム/チャッキバルブ材質:PTFE
全長(mm)
191
呼び径
1/4 B
全幅(mm)
139
使用圧力範囲(MPa)
0.13~0.68
最大流量(L/min)
19
全高(mm)
201
吐出量(L/min)
15
最大吐出圧力(MPa)
0.7
最大圧力(bar)
7
吐出口径
1/4 B NPT
移送液温(℃)
82
口径
ポンプ:1/4 B NPT
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422699PB 1/4, TT4PP-A
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする