曜日別特売

液晶モニタ 17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ

液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ - ASUS(エイスース)

・144HzのSmoothMotionリフレッシュレートを備えた17.3インチFHDパネル。FreeSync Premiumをサポートし、非常に滑らかなビジュアルを実現します。
・洗練された超薄型7mmプロファイルにより、楽に携帯できます。
・L字型のキックスタンドがディスプレイを理想的な高さで支え、ノートパソコンの画面拡張として機能します。
・モニターの両側にフル機能のUSB-Cポートを2つ搭載し、ケーブル管理が容易なほか、HDMIポートとイヤホンジャックも備え、豊富な接続性を実現しています。

質量(kg)
約1.29(本体・パッケージ込:約3.75)
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
18以下
表面処理
アンチグレア
機能
Trace Free テクノロジー/SPLENDID テクノロジー/カラー温度選択:4 modes/GamePlus/QuickFit:Photo/Alighment Grid/HDCP:2.2/VRR テクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト低減/広色域対応:Color Space (sRGB):100%
コントラスト比
800:1
液晶パネル
17.3型ワイド
画素ピッチ
0.199mm
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
スピーカー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
最大輝度(cd/m2)
300(typ)
走査周波数
デジタル:水平/垂直、HDMI:30KHz~180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)、USB-C:180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)
待機時消費電力(W)
0.5以下
入出力端子
USB-C×2(DP Alt Mode)/HDMI(v1.4)×1/3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
38.99×24.91×0.70(スタンド含む)
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81741707MB17AHGZ
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする