ハウスホールドジャパン
消臭袋 70L 半透明
半透明 厚み0.025mm
省スペースで使えるBOXタイプ
使用シーンに合わせて3方向から取り出しできます(上から取り出す,横にして取り出す,寝かして取り出す)
材質
HDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
縦(mm)
900
内容量
1セット(100枚×6個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81741786
AS70H
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません