曜日別特売
AS70H 消臭袋 70L 半透明 ハウスホールドジャパン 81741786

消臭袋 70L 半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×6個)
注文コード
81741786
品番
AS70H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

半透明 厚み0.025mm
省スペースで使えるBOXタイプ
使用シーンに合わせて3方向から取り出しできます(上から取り出す,横にして取り出す,寝かして取り出す)

材質
HDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.025
半透明
縦(mm)
900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする