曜日別特売

可視光火炎検出器 AFDシリーズ

可視光火炎検出器 AFDシリーズ - azbil(旧:山武)可視光火炎検出器 AFDシリーズ - azbil(旧:山武)可視光火炎検出器 AFDシリーズ - azbil(旧:山武)可視光火炎検出器 AFDシリーズ - azbil(旧:山武)
(2件のレビュー)

油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。

材質
本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付
フランジ
質量(g)
約25
保存温度(℃)
-20~70
ケーブル
耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動
複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)
90RH以下(結露なきこと、40℃ )
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AFD100A0700 0775594707755947AFD100A0700トップビュー
¥7,910
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
AFD100B0700 1944557219445572AFD100B0700サイドビュー
¥7,910
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-27
用途: 暖房用ボイラーの部品交換
金融・保険業

問題無く交換出来ました
エラー表示も出ることはなくなり
快適に動いております

対象商品 : 19445572
2016-03-04
用途: バーナーの着火監視にしよう。

バーナー内部に使用しているが、熱に弱いことと、監視部分にすすが付着するとエラーの原因になるのが欠点である。
バーナーは温度管理しているが、停止したとき、燃焼室からの帰り熱のより、可視光火炎検出器が少しづつ、変形し、監視部についたすす等を除去するときに、バーナーから取出すときに、壊してしまうことがあった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする