曜日別特売

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ - azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ - azbil(旧:山武)

● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器
● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式)
● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能)
● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応

用途
● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視
● 連続運転バーナの主火炎検出
● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備
● 多本バーナ設備での個別火炎監視
質量(g)
約630
保護構造
IP66(電線管取付口は除く)
検出対象
紫外線
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51842177AUD300C1000取付部:アルミ
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
当日出荷
51842186AUD300C100D取付部:アルミ
¥149,000
¥148,800
¥163,680(税込)
当日出荷
51842195AUD300C100DT取付部:アルミ
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51842204AUD300C100T取付部:アルミ
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
19445764AUD300C1100耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
51842220AUD300C100Y取付部:アルミ
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51842229AUD300C110Y取付部:アルミ
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51842238AUD300C110YT取付部:アルミ
¥245,000
¥239,800
¥263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19445773AUD300C110D耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
19445782AUD300C110DT耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
¥221,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
19445798AUD300C110T耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
¥218,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする