耐環境光電センサ:H2Bシリーズ

耐環境光電センサ:H2Bシリーズ - azbil(旧:山武)

● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造
● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能
● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング
● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現

用途
● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出
● ツールマガジンの工具有無・位置確認
● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知
● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出
仕様
出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-30~55(氷結、結露しないこと)
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
接続方式
プリワイヤ
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 10.2~26.4(リップル10%以下)
制御出力
-
応答時間
1ms以下
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(カバー)
-
保護回路
電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-40~70(氷結、結露しないこと)
漏れ電流(mA)
0.1以下
設定表示
-
感度調整
-
耐衝撃(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向10回
表示灯
-
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
光色
-
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
35~85(氷結、結露しないこと)
内容量
1個
関連資料:(3.14MB)
注意
※写真は代表画像です
全33種類を絞り込む
品番
コード長さ(m)
出力形態
33種類すべて表示中
注文コード
品番
コード長さ(m)
検出方式
検出距離
出力形態
標準検出物体(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51833515H2B-A41N-L022反射形0.8mNPN200×200白紙(90%反射紙)
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833524H2B-A41N-L055反射形0.8mNPN200×200白紙(90%反射紙)
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833540H2B-A42N-L022反射形0.8mPNP200×200白紙(90%反射紙)
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833549H2B-A42N-L055反射形0.8mPNP200×200白紙(90%反射紙)
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833558H2B-A43N-L022反射形0.8mNPN200×200白紙(90%反射紙)
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833567H2B-A43N-L055反射形0.8mNPN200×200白紙(90%反射紙)
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833576H2B-E41N-L055--PNP-
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833585H2B-P11N-L022リフレクタ形0.05 ~ 4.5mNPN不透明体Φ80以上
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833594H2B-P11N-L055リフレクタ形0.05 ~ 4.5mNPN不透明体Φ80以上
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833610H2B-P12N-L022リフレクタ形0.05 ~ 4.5mPNP不透明体Φ80以上
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833619H2B-P12N-L055リフレクタ形0.05 ~ 4.5mPNP不透明体Φ80以上
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833628H2B-P13N-L022リフレクタ形0.05 ~ 4.5mNPN不透明体Φ80以上
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833637H2B-P13N-L055リフレクタ形0.05 ~ 4.5mNPN不透明体Φ80以上
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833646H2B-P14N-L022リフレクタ形0.05 ~ 4.5mPNP不透明体Φ80以上
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833655H2B-P14N-L055リフレクタ形0.05 ~ 4.5mPNP不透明体Φ80以上
¥29,900
¥29,880
¥32,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
51833664H2B-R41N-L055--NPN-
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833680H2B-R42N-L055--PNP-
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833689H2B-R44N-L055--PNP-
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833698H2B-T11H-L022透過形(2mm横スリット付)2mNPN不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
¥31,900
¥31,880
¥35,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833707H2B-T12H-L022透過形(2mm横スリット付)2mPNP不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
¥31,900
¥31,880
¥35,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833716H2B-T12H-L055透過形(2mm横スリット付)2mPNP不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
¥34,900
¥34,880
¥38,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833725H2B-T13H-L022透過形(2mm横スリット付)2mNPN不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
¥31,900
¥31,880
¥35,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833734H2B-T14H-L055透過形(2mm横スリット付)2mPNP不透明体縦3×横9以上(検出距離2mにて)
¥34,900
¥34,880
¥38,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833750H2B-T41N-L022透過型23mNPN不透明体Φ12以上
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
51833759H2B-T41N-L055透過型23mNPN不透明体Φ12以上
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833768H2B-T42N-L022透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833777H2B-T42N-L055透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833786H2B-T42N-L1010透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥38,600
¥37,980
¥41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833795H2B-T43N-L022透過型23mNPN不透明体Φ12以上
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833804H2B-T43N-L055透過型23mNPN不透明体Φ12以上
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833820H2B-T44N-L022透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833829H2B-T44N-L055透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51833838H2B-T44N-L1010透過型23mPNP不透明体Φ12以上
¥38,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする