ダクト用温度露点センサ
● 温度+露点温度を同時検出:露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握
● ダクト挿入形構造:空調ダクト内の空気状態を安定して計測
● 結露環境に強い設計:高湿度・結露発生条件下でも信頼性を確保
● 空調制御向け信号出力:ビル空調・産業空調システムと親和性が高い
- 用途
- ● 空調ダクト内の結露監視:冷却コイル下流、外気導入部の結露防止
● 加湿・除湿制御:露点基準での精密な湿度・空調制御
● 恒温恒湿設備:クリーンルームや精密空調での環境管理
● 設備保護:結露による腐食・短絡・品質トラブルの未然防止
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ


















