曜日別特売
HTY7905T1P00 ダクト用温度露点センサ azbil(旧:山武) 57407851

ダクト用温度露点センサ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57407851
品番
HTY7905T1P00
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

● 温度+露点温度を同時検出:露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握
● ダクト挿入形構造:空調ダクト内の空気状態を安定して計測
● 結露環境に強い設計:高湿度・結露発生条件下でも信頼性を確保
● 空調制御向け信号出力:ビル空調・産業空調システムと親和性が高い

用途
● 空調ダクト内の結露監視:冷却コイル下流、外気導入部の結露防止
● 加湿・除湿制御:露点基準での精密な湿度・空調制御
● 恒温恒湿設備:クリーンルームや精密空調での環境管理
● 設備保護:結露による腐食・短絡・品質トラブルの未然防止
関連資料:(3.86MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする