TKG
耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺3寸
きれいな木目なのに衛生的
用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-0861-1403
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内径)345×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×286×16
耐熱温度(℃)
80
内容量
1枚
注意
※有効内寸(mm):345×242
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781869
-
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください