超硬ロータリーバービアックスカット

超硬ロータリーバービアックスカット - ビアックス

Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長
53
刃径
4
刃長
13
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81785430C-0406-B
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする