曜日別特売

マイティスタンド

マイティスタンド - 日研I&S

本体ラックのワイド寸法は陳列商品に応じてサイズの調整ができます。

付属品
ボックス(外寸181×78×72)
TGK品番
1-1218-1201
材質
【ラック】クロームメッキ、【スタンド】ステンレス、【ボックス】ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450~600×300((横置き:370)×460~730
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817925451591500
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする