曜日別特売
1591500 マイティスタンド 日研I&S 81792545

マイティスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81792545
品番
1591500
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

本体ラックのワイド寸法は陳列商品に応じてサイズの調整ができます。

付属品
ボックス(外寸181×78×72)
TGK品番
1-1218-1201
材質
【ラック】クロームメッキ、【スタンド】ステンレス、【ボックス】ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450~600×300((横置き:370)×460~730

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする