ハイブリッドクーラー
100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。
水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能
左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。
スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。
工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。
設置工事不要です。
- 用途
- 猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
- 付属品
- 自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本
- 仕様
- 屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/あり
- セット内容
- 本体、タンク
- 質量(kg)
- 42
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360
- 定格電圧(V)
- 100
- タンク容量(L)
- 27
- 定格電流(A)
- 50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10
- モーター
- ファン/全閉式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 380×445×1248
- 定格出力(kW)
- 圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73
- 首振
- あり
- 風量(m3/min)
- 50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1
- 首振角度(°)
- 上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)
- 冷媒の種類
- R410A
- 電線長さ(m)
- 3
- 風量
- 空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)
- 入力プラグ
- リペアポッキンプラグ
- 運転音(dB)
- 67
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- 保護機能
- サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
- 送風口数
- 1
- 動作
- スイング/あり(ルーバー)
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- 始動電流(A)
- 50Hz/50.3、60Hz/48.4
- 冷媒封入量(g)
- 615
- タイマー
- OFF(24時間)
- 使用電線
- VCTF2.0mm2×3心
- 使用環境湿度(%)
- 30~80
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~110
- 冷房能力(kW)
- 50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0
- 排熱ダクト有無
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※移動時は、段差や傾斜に十分ご注意ください。タンク内の水が跳ねると、本体から水漏れする原因になります。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ























