HYBC-30 ハイブリッドクーラー 日動工業 81813317

HYBC-30 ハイブリッドクーラー 日動工業 81813317
HYBC-30 ハイブリッドクーラー 日動工業 81813317
HYBC-30 ハイブリッドクーラー 日動工業 81813317
HYBC-30 ハイブリッドクーラー 日動工業 81813317

ハイブリッドクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81813317
品番
HYBC-30
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。
水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能
左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。
スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。
工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。
設置工事不要です。

用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
付属品
自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本
仕様
屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/あり
セット内容
本体、タンク
質量(kg)
42
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360
定格電圧(V)
100
タンク容量(L)
27
定格電流(A)
50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10
モーター
ファン/全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×445×1248
定格出力(kW)
圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73
首振
あり
風量(m3/min)
50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1
首振角度(°)
上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)
冷媒の種類
R410A
電線長さ(m)
3
風量
空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)
入力プラグ
リペアポッキンプラグ
運転音(dB)
67
使用環境温度(℃)
25~45
保護機能
サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
送風口数
1
動作
スイング/あり(ルーバー)
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
50Hz/50.3、60Hz/48.4
冷媒封入量(g)
615
タイマー
OFF(24時間)
使用電線
VCTF2.0mm2×3心
使用環境湿度(%)
30~80
入力電圧範囲(V)
AC90~110
冷房能力(kW)
50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0
排熱ダクト有無
あり
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※移動時は、段差や傾斜に十分ご注意ください。タンク内の水が跳ねると、本体から水漏れする原因になります。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする