曜日別特売

AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー

AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー - コミネAK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー - コミネAK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー - コミネAK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー - コミネAK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー - コミネ

コストパフォーマンスに優れるバイクカバー。撥水加工を施した薄手生地で仕上げコンパクトに折りたたみ可能。前後に盗難防止ロック用スリットを装備。収納ポーチ付きで携帯しやすく、ツーリングの旅先での愛車の保護・防犯にも適したアイテム。

材質
polyester
色
Black
内容量
1個
注意
※年式・型式・カスタムによって数値が変わる恐れがございます。お客様ご自身で寸法を測った上でお買い求め下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合車種
車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8181016709-1023/BK/SS(目安)原付・スクーター車種例:ビーノ,モンキー,スーパーカブハンターカブ,アドレス50等
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181244109-1023/BK/MM目安:小型車車種例:GSR-R125,トリシティ125、CB125R等
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする