曜日別特売
09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441

09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441
09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441
09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441
09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441
09-1023/BK/M AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 81812441

AK-1023 コンパクトモーターサイクルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81812441品番09-1023/BK/M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

コストパフォーマンスに優れるバイクカバー。撥水加工を施した薄手生地で仕上げコンパクトに折りたたみ可能。前後に盗難防止ロック用スリットを装備。収納ポーチ付きで携帯しやすく、ツーリングの旅先での愛車の保護・防犯にも適したアイテム。

サイズ
M
適合車種
目安:小型車
車種
車種例:GSR-R125,トリシティ125、CB125R等
材質
polyester
色
Black
寸法(cm)
187×93×120(全長×横幅×高さ)
注意
※年式・型式・カスタムによって数値が変わる恐れがございます。お客様ご自身で寸法を測った上でお買い求め下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする