ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。
樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。
平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。
六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
- 用途
- 締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。
- 材質(本体)
- SUS303
- 種類
- 段付き
- 材質(ねじ部)
- SUS304相当(SUSXM-7)
- 頭部形状
- 六角穴
- 取付部
- おねじ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(パッド)
- 樹脂:POM(白)
- ねじ山種類
- メートル並目
- 内容量
- 1個
注意
※強く締め付けてしまうと先端パッドが破損してしまうおそれがあります。全8種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ





















