曜日別特売

USモール(茶&ゴールド)25m/R

USモール(茶&ゴールド)25m/R - カーク産業

家具のエッジ部分のフィニッシュにはかかせないモール。
中央がブラウンで両端がゴールドのシックでモダンなUSモールが新しく加わりました。
モールもインテリアのひとつです。モール次第で室内の雰囲気もガラッと変わってしまうもの、このUSモールはお勧めです。

サイズ
巾18mm、溝巾約3mm、溝深さ6mm
25m/R
m売りはしておりません。
用途
キャンピングカーなど
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818184360974/DB
¥9,400
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする