曜日別特売
0974/DB USモール(茶&ゴールド)25m/R カーク産業 81818436

商品画像

USモール(茶&ゴールド)25m/R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81818436
品番
0974/DB
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

家具のエッジ部分のフィニッシュにはかかせないモール。_x000D_
中央がブラウンで両端がゴールドのシックでモダンなUSモールが新しく加わりました。_x000D_
モールもインテリアのひとつです。モール次第で室内の雰囲気もガラッと変わってしまうもの、このUSモールはお勧めです。

サイズ
巾18mm、溝巾約3mm、溝深さ6mm
25m/R
m売りはしておりません。
用途
キャンピングカーなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする