曜日別特売

卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付

卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 - E-TUMG
用途
オフィスのデスクや、在宅ワークのPC周りのホコリ取りに
ダイニングテーブルのパンくず・食べこぼしのお掃除に
お気に入りの雑貨やフィギュア、時計などのディスプレイの埃払いに
車内のダッシュボードや細かい隙間のチリ取りに
長さ(mm)
紐の輪:45
高さ(mm)
75
タイプ
ストラップ:本革、毛質:白豚毛
毛丈(mm)
35
縦(mm)
15
横(mm)
142
玉厚(mm)
6
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81819127ETM26-0311
オープン
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする