曜日別特売
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127

ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127
ETM26-0311 卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付 E-TUMG 81819127

卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81819127
品番
ETM26-0311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
用途
オフィスのデスクや、在宅ワークのPC周りのホコリ取りに
ダイニングテーブルのパンくず・食べこぼしのお掃除に
お気に入りの雑貨やフィギュア、時計などのディスプレイの埃払いに
車内のダッシュボードや細かい隙間のチリ取りに
長さ(mm)
紐の輪:45
高さ(mm)
75
タイプ
ストラップ:本革、毛質:白豚毛
毛丈(mm)
35
縦(mm)
15
横(mm)
142
玉厚(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする