ひんやりキープ・ヘッドパッド
ヘルメット固定用クリップ付きのため、作業中の脱落を防止します。
汗や埃で汚れたときは、ウェットティッシュまたはタオルで拭くだけで綺麗になります。
外側のジェルで装着時のフィット感がアップします。
電気不要なため、環境に優しいです。
- 用途
- 工事現場・倉庫作業の方に
自転車ヘルメットまたは帽子を被る方に
- トラスコ品番
- 716-0200
- 材質
- 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)
- 色
- ブラック
- 時間
- 保冷持続:約45分~1.5時間(室温約28℃下の目安です。冷却方法や外気温の使用状況により異なります。)、冷却必要時間(目安)流水:25分、冷蔵:30分
- 縦(mm)
- 23
- 横(mm)
- 23
- 内容量
- 1個
注意
※直射日光、42℃を超える環境・密閉された空間を避けて保管してください。※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ




























