HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198

HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198
HK-HP ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO 81815198

ひんやりキープ・ヘッドパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81815198
品番
HK-HP
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ヘルメット固定用クリップ付きのため、作業中の脱落を防止します。
汗や埃で汚れたときは、ウェットティッシュまたはタオルで拭くだけで綺麗になります。
外側のジェルで装着時のフィット感がアップします。
電気不要なため、環境に優しいです。

用途
工事現場・倉庫作業の方に
自転車ヘルメットまたは帽子を被る方に
トラスコ品番
716-0200
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)
色
ブラック
時間
保冷持続:約45分~1.5時間(室温約28℃下の目安です。冷却方法や外気温の使用状況により異なります。)、冷却必要時間(目安)流水:25分、冷蔵:30分
縦(mm)
23
横(mm)
23
注意
※直射日光、42℃を超える環境・密閉された空間を避けて保管してください。
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする