ケルヒャー
IVM 40/24-2用 フィルター(PTFE)
産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2用フィルター PTFEフィルター
仕様
水洗い可能(3回まで)
適合機種
IVM 40/20-2
温度(℃)
150
フィルター
PTFEフィルター
フィルター性能
ダストクラス:M
フィルター面積(m
2
)
1.6
内容量
1個
注意
※注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから布部分以外を取り換える必要あり。水洗いは3回まで。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81819739
9.990-018.0
¥
79,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください