9.990-018.0 IVM 40/24-2用 フィルター(PTFE) ケルヒャー 81819739

IVM 40/24-2用 フィルター(PTFE)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819739
品番
9.990-018.0
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2用フィルター PTFEフィルター

仕様
水洗い可能(3回まで)
適合機種
IVM 40/20-2
温度(℃)
150
フィルター
PTFEフィルター
フィルター性能
ダストクラス:M
フィルター面積(m2)
1.6
注意
※注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから布部分以外を取り換える必要あり。水洗いは3回まで。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする