ケルヒャー
IVS 100/55用フィルター
産業用バキュームクリーナー IVS 100/55用フィルター。 水洗い可能(3回まで)
仕様
水洗い可能(3回まで)
適合機種
IVS 100/55 (50Hz/60Hz)
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
max. 150
フィルター性能
ダストクラス:M
フィルター面積(m
2
)
2.2
内容量
1個
注意
※注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから布部分以外を取り換える必要あり。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81819757
6.907-611.0
¥
62,260
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください