ケルヒャー
IVS 100/55用フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81819757
品番
6.907-611.0
参考基準価格(税別)
¥62,260
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
産業用バキュームクリーナー IVS 100/55用フィルター。 水洗い可能(3回まで)
仕様
水洗い可能(3回まで)
適合機種
IVS 100/55 (50Hz/60Hz)
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
max. 150
フィルター性能
ダストクラス:M
フィルター面積(m
2
)
2.2
注意
※注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから布部分以外を取り換える必要あり。