円形サクションブラシ 内径50
産業用バキュームクリーナー用円形サクションブラシ。内径50、ブラシヘッド角度45°。
- 適合機種
- IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
- 材質
- ポリプロピレン
- パイプ径(Φmm)
- ID 50
- 吸引幅(mm)
- 82
- 内容量
- 1個
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ












![V-シグマ管棒・床ブラシセット アマノ[事務用品/清掃用品] V-シグマ管棒・床ブラシセット アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850962-261020-02.jpg)