コードレス2WAYスティッククリーナー
・付属のアタッチメントでハンディクリーナーとしてもスティッククリーナーとしてもお使いいただけます。
・強、弱の2段階の切り替えが可能です。
・コードレスなので場所を選ばずご使用いただけます。
・本体先端にライトが付属しており、暗い場所の掃除が楽です。
・使用場所に合わせて3種類のヘッドを使い分けることが可能です。
・ダストボックスがワンタッチで開いて簡単にゴミ捨てが可能です。
・ダストボックス、フィルターは取り外して水洗いが可能です。
・付属の充電スタンドで片づけやすい仕様です。
- 用途
- ・事務所の清掃に。
・隙間の埃類の清掃に。
・衣類の花粉やほこり除去に。
・車内の清掃に。
- 付属品
- USB充電コード
- トラスコ品番
- 625-5752
- セット内容
- 本体、クリーナーヘッド、ブラシヘッド、平面ヘッド、延長ノズル、充電スタンド
- 材質
- ABS樹脂
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ
















![V-シグマ管棒・床ブラシセット アマノ[事務用品/清掃用品] V-シグマ管棒・床ブラシセット アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850962-261020-02.jpg)














![真空ホースA アマノ[事務用品/清掃用品] 真空ホースA アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05849099-261020-02.jpg)


