曜日別特売

コーナーノズル フレキシブル10mm幅 内径40

コーナーノズル フレキシブル10mm幅 内径40 - ケルヒャー

長さ 490mm 内径42mm。メタル製、ノズル幅:10mm、ノズルの向きを調整可能。機械の中の切粉を吸引します。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55
材質
メタル製
パイプ径(Φmm)
ID 40
ノズル幅(mm)
10
パイプ長(mm)
490
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818198189.989-681.0
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする