曜日別特売

耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R

耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R - ケルヒャー

スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,210mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に適しています。

適合機種
BD/BR 100/250 R
長さ(mm)
1210
色
クリア
種類
スクイジーゴム:耐油性、溝付き
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818196176.273-252.0
¥58,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする