曜日別特売
6.273-252.0 耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R ケルヒャー 81819617

耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819617
品番
6.273-252.0
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,210mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に適しています。

適合機種
BD/BR 100/250 R
長さ(mm)
1210
色
クリア
種類
スクイジーゴム:耐油性、溝付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする