スクイジーゴム Linatex 950mm
Linatex製の破れにくいスクイジーゴムで、隙間や継ぎ目で最適な吸引結果を得られるよう、特別な吸込口を備えています。吸水幅950mmのパラボリックスクイジーに適しています。
- 適合機種
- B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、スクイジーセット950mm パラボリック、B 110 R Bp+D75
- 長さ(mm)
- 1039
- 色
- 赤
- 種類
- スクイジーゴム:ライナテックス
- 入数(個)
- 2
- 1台あたりに必要な個数
- 1個
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ













![床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194979-260828-02.jpg)
![床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194970-260828-02.jpg)












