4.039-356.0 スクイジーゴム Linatex 950mm ケルヒャー 81820019

スクイジーゴム Linatex 950mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820019
品番
4.039-356.0
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Linatex製の破れにくいスクイジーゴムで、隙間や継ぎ目で最適な吸引結果を得られるよう、特別な吸込口を備えています。吸水幅950mmのパラボリックスクイジーに適しています。

適合機種
B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、スクイジーセット950mm パラボリック、B 110 R Bp+D75
長さ(mm)
1039
色
赤
種類
スクイジーゴム:ライナテックス
入数(個)
2
1台あたりに必要な個数
1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする