曜日別特売

液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - シーフォース

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JBL TOUR PRO 3 ( 充電ケース タッチ画面用 )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81839269n9bc-lsdp02-mc007455
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする