曜日別特売

液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース液晶保護フィルム ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 - シーフォース

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook 16 X1607CA 2026年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット/反射防止内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81826967cblm-ntpc-k0001775678
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする