紫檀 片手7mm 共仕立 人絹頭房 紫紺
宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。
唐木3大銘木と称され美しい木目と、重厚で緻密な材質が特徴の紫檀を使用しました。
艶がある暗褐色の色味で濃紫色の縞模様が特徴で、飽きがこず、どの年代のお客様にもおすすめできる商品です。
人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。
熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
紫檀とは古来銘木として利用されるローズウッドの総称です。
黒檀・鉄刀木と共に唐木3大銘木とされています。赤みを帯びた木肌で、赤褐色~黒色の縞模様があり、色調はかなり変化に富んでいます。
重硬厚なため、美しい仕上りが得られます。
- 用途
- 数珠
- タイプ
- 紙箱8寸
- 種類
- 【房】人絹頭房(紫紺)
- 素材
- 主玉:紫檀/親玉:紫檀/天玉:紫檀
- 内容量
- 1個
服飾小物 の新着商品
カテゴリ


























